大阪魂
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
14
10
12
14
15
16
18
22
30
35
40
20
25
45
50
6
55
60
70
65
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43636144
品番
M5×14
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
14
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.4
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
クローム
寸法e(mm)
3.6
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.4
寸法da(mm)
5.7
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.5
ねじ山種類
メートル並目