大阪魂
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
22
10
12
14
15
16
18
22
30
35
40
20
25
45
50
6
55
60
70
65
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43636171
品番
M5×22
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.4
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
クローム
寸法e(mm)
3.6
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.4
寸法da(mm)
5.7
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.5
ねじ山種類
メートル並目