曜日別特売
705250 スタッドレスタイヤ X-ICE 3+ MICHELIN(ミシュラン) 43636408

※使用例(ホイールは付いていません)

スタッドレスタイヤ X-ICE 3+

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード43636408品番705250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は、タイヤ業界の老舗メーカーです。
スタッドレスタイヤの研究・開発・テストは日本の気候や路面環境に合わせるため国内で行っています。
国内で最初にスタッドレスタイヤを発売したミシュランの長い歴史と技術は安心感に繋がります。
磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。

タイヤ幅(mm)245偏平率(%)45リム径(inch)18サイズ245/45R18 100H XL本数1本タイヤサイズ245/45R18 100H XL適合ボディタイプSUV、ステーションワゴン、スポーツ、セダン、ミニバン、ハッチバック/ハイブリッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする