大阪魂
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
8
8
5
6
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
4
45
50
55
60
65
28
70
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全100種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43636607
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.4
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
2.3
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2
寸法da(mm)
3.6
寸法R1(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目