ゼニライトブイ
ゼニライトブイの 航海計器
ゼニライトブイの 船灯/信号器具/形象物
ゼニライトブイの 航海灯/標識灯
標識灯 L-3型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43636968
品番
L-3型 白(乾電池式)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
光色
白光
仕様
【灯質】2秒1閃(明0.2秒)、【点滅器】ICフラッシャー(P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
材質
カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)
約1
全長(m)
約0.38
レンズ
70mm非球体フレネルレンズ
光源
超高輝度LED
使用電池
単一アルカリ乾電池
電池寿命
約3.5
光度(cd)
(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)
【灯】約0.35
光達距離(海里)
3.5km(大気透過度T=0.74)