LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43636995 品番 LDA7DGDSK6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。

口金E26 光源色昼光色 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 質量(g)68 定格寿命(時間)40000 電球形状一般電球タイプ 外径×長さL(Φ×mm)53×100 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.115 明るさ電球60W形相当 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43636986
2021-09-02
用途:
照明器具の取り換え
学び舎スプラウトアップ 様 (教育・研究機関)

購入時からまだ切れていませんが、クオリティーは十分だと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする