吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 車庫まわり
吾妻商会(AZUMA)の 車止め
吾妻商会(AZUMA)の ポール型
軽量リサイクル樹脂車止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43637013
品番
RAP-89C-W
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リサイクルポリエチレンポールを使用した安価で軽量な簡易車止めです。ポール直径89Φと太く視認性が高い製品です。また、硬質樹脂ポールの為、さびる事はありません。
寸法(Φmm)
89
用途
自動車の乗り入れを規制したい箇所
長さ(mm)
1150
質量(kg)
1.4
色
白色
注意
※基礎ブロックは含まれない。
※樹脂製ポールなので、火気の近くには設置しない。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません