TEL-NF1N フェライトコア サンワサプライ 43637467

TEL-NF1N フェライトコア サンワサプライ 43637467
TEL-NF1N フェライトコア サンワサプライ 43637467
TEL-NF1N フェライトコア サンワサプライ 43637467
TEL-NF1N フェライトコア サンワサプライ 43637467
TEL-NF1N フェライトコア サンワサプライ 43637467
TEL-NF1N フェライトコア サンワサプライ 43637467

フェライトコア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ケーブル(Φmm)5±0.3
内容量1セット(2個)注文コード43637467品番TEL-NF1N
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。
コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。

質量(g)6.4適合ケーブル(Φmm)5±0.3材質高密度フェライトコアアズワン品番64-0910-21インピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43637467
2022-05-12
用途: パソコンのUSB機器とを通信するケーブルのノイズ対策用に簡易的に使用しました。
製造業

簡易的にすぐにノイズ対策を講じたいときに使用しました。
注文後すぐに製品が届いたためとても助かりました。
様々なメーカーのフェライトコアがあり、何が違うのかわかりませんでしたが、
この製品でもノイズが低減しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする