富士電機
インバータ FRENIC-Mini
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
43637835
品番
FRN11C2S-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥447,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
構造
標準形(IP20)
質量(g)
4500
周波数許容変動
+5~-5%
出力過負荷電流定格
定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)
50/60
出力定格容量(kVA)
17(注意)定格容量は電圧が220V定格の場合を示します。
出力電圧(V)
3相 200~240(AVR機能付)
制動トランジスタ
内蔵
制動トルク
20%(注意)モータ単体でAVR制御OFF時に60Hzより減速した場合の平均制動トルクを示します。
直流制動
制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
定格出力電流(A)
47.0(44.0)
定格入力電流(A)
(DCR付)42.2、(DCRなし)60.7
適合モータ容量(kW)
11
適合安全規格
UL508C、IEC 61800-5-1:2007
分野
コンパクト形
電圧許容変動
+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)
電源
3相 200V
入力電源所要電源容量(kVA)
15
保護構造
IP20 閉鎖形、UL open type
冷却方式
ファン冷却