BAN-05S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43637854 BAN-05S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43637854 BAN-05S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43637854 BAN-05S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43637854 BAN-05S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43637854 BAN-05S JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロス 43637854

JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 43637854 品番 BAN-05S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。

用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)50 表示内容さわるな
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする