富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータ本体
インバータ FRENIC-Ace
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
0.2
注文コード
43638203
品番
FRN0.2E2E-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
この商品は
適合モータ容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HHD仕様
電源電圧
3相 200V
構造
EMCフィルタ内蔵形
適合モータ容量(kW)
0.2
過負荷耐量
150% 1min、200% 0.5s