富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータ本体
インバータ FRENIC-Ace
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43638219
品番
FRN0.4E2E-2J
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
HHD仕様
電源電圧
3相 200V
構造
EMCフィルタ内蔵形
適合モータ容量(kW)
0.4
過負荷耐量
150% 1min、200% 0.5s