富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータ本体
インバータ FRENIC-Ace
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
2.2
注文コード
43638246
品番
FRN2.2E2E-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥230,000
この商品は
適合モータ容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HHD仕様
電源電圧
3相 200V
構造
EMCフィルタ内蔵形
適合モータ容量(kW)
2.2
過負荷耐量
150% 1min、200% 0.5s
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43638246
FRN2.2E2E-2J
70430100
FRN2.2E3E-2J
インバータ FRENIC-Ace
富士電機
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)