富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータ本体
インバータ FRENIC-Ace
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43638368
品番
FRN3.7E2E-4J
参考基準価格(税別)
¥469,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
HHD仕様
電源電圧
3相 400V
構造
EMCフィルタ内蔵形
適合モータ容量(kW)
3.7
過負荷耐量
150% 1min、200% 0.5s