CAV-05M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638396 CAV-05M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638396 CAV-05M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638396 CAV-05M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638396 CAV-05M JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロス 43638396

JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 表示内容注意上部架空線 注文コード43638396 品番CAV-05M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は表示内容16種類から選べます 他の種類を見る

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。

用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)50 表示内容注意上部架空線
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする