富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータ本体
インバータ FRENIC-Ace
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
18.5
注文コード
43638413
品番
FRN18.5E2E-4J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,270,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
この商品は
適合モータ容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HHD仕様
電源電圧
3相 400V
構造
EMCフィルタ内蔵形
適合モータ容量(kW)
18.5
過負荷耐量
150% 1min、200% 0.5s