曜日別特売
- オーソサイド水和剤80 アリスタライフサイエンス 43638955

オーソサイド水和剤80

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(1kg)
内容量1個(1kg)注文コード43638955品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

果樹、野菜、花き類に発生する広範囲の病害に卓効があり、幼苗期散布にも有効です。
散布剤としての用途のほか、種子消毒、土壌灌注などにより、腐敗病や苗立枯病などの土壌病害に優れた効力を示します。

適合病害虫黒点病、黒星病、斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病、赤星病、疫病、晩腐病、黒とう病、灰色かび病、べと病、枝膨病、褐色せん孔病、灰星病、縮葉病、根腐萎凋病、落葉病、白斑病、苗立枯病、葉かび病、つる枯病、白色疫病、芽枯病、茎腐病、立枯病、そうか病、腰折病、葉腐病(ブラウンパッチ)、赤焼病有効成分キャプタン80.0%適合作物りんご、なし、ぶどう、おうとう、マルメロ、小粒核果類、ブルーベリー、もも、パイナップル、パパイヤ、マンゴー、かき、はくさい、トマト、きゅうり、すいか、メロン、しろうり、かぼちゃ、ごぼう、たまねぎ、葉たまねぎ、いちご、いんげんまめ、花き類・観葉植物、ばら、りんどう、せんにちこう、コスモス、ひまわり、シネラリア、スイトピー、みやこわすれ、アンスリウム、斑入りアマドコロ、せんりょう、ゆきやなぎ、芝、西洋芝(ペントグラス)農林水産省登録第(号)21292毒劇区分普通物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43638955-04722567-- オーソサイド水和剤80 アリスタライフサイエンス 04722567オーソサイド水和剤80アリスタライフサイエンス1袋(500g)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722558
2023-07-09
用途: 芝生の病気、予防
その他業種

主に病気の症状が出る前に、予防としての使用がメインで、噴霧してしばらくは病気の発生が抑えられるので、重宝しています。

対象商品 : 04722558
2020-09-16
用途: 畑の野菜の殺菌、病気予防作業
卸売・小売業

初期防除剤として使用。2回ほど使用後は、他剤ローテーションへシフトしている。

対象商品 : 04722567
2019-08-12
用途: 温州ミカンの消毒及び家庭菜園の各種野菜の消毒、殺虫
農・林・水産業

袋の裏の説明文が文字が小さくて見えない。結局ネットからD/Lして印刷物で使用している。値段が少し高くていいので印刷物を提供しては如何?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 04722558
2019-04-30
用途: ばら消毒
農・林・水産業

ばらの消毒につかってます。
殺菌の効果は絶大でした。

対象商品 : 04722558
2018-10-24
用途: 葡萄の殺菌
株式会社白晃

小分けして使用しているが、濃度計算表みたいのが表示されていれば便利。臭いも悪くないので使いやすい。専用の計量カップ又は計量スプンが付属されていれば文句なし

1が参考にしています
対象商品 : 04722558
2018-05-30
用途: おもにばらの消毒
その他業種

ばらの消毒の予防に使います。ばらは他の草花より弱いので先に予防して病気にならないように予防が大切です。月3回くらい予防に使います。
便利です。強い薬ではないので、いいです。

1が参考にしています
対象商品 : 04722558
2018-07-02
用途: 果樹園で使用
農・林・水産業

初めて使用しましたが、出来れば水溶液があれば便利と思いました。

対象商品 : 04722567
2017-10-28
用途: 野菜の病気予防
農・林・水産業

広範囲に効くが「すぐに良く効く」わけではないので予防感覚がよい。ばっちり拡がった病気には特化した物がよいような。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする