ゾーバー水和剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 43639095 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

かんきつ園、りんご園用除草剤です。特にみかん園では春先処理として最適です。
ほとんどの一年生雑草、とくに難しかったイヌビユ・アオビユ・イノコズチなどのヒユ類にも効果を発揮します。

適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等 成分ターバシル40.0% DCMU(PRTR・1種)40.0% 有効期限(年)4 性状類白色水和性粉末 63μm以下 適合作物かんきつ 農林水産省登録第(号)22234 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする