タッチダウンiQ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 43639113 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

水溶解性の高いカリウム塩により、活性成分(グリホサート酸)の高濃度化を実現しました。
独自の界面活性剤により、有効成分が雑草にすみやかに拡展・浸透します。
一年生雑草から多年生雑草まで、幅広く枯らすことが出来、効果の完成度がきわめて高い除草剤です。
スギナをはじめ、難防除雑草(チガヤ、カヤツリグサ、ススキ、ササ)に対しても高い殺草力を発揮します。
土壌に吸着すると、微生物により速やかに分解されるので、土壌に蓄積することはありません。

性状暗褐色澄明水溶性液体 付属品専用コック 成分グリホサートカリウム塩44.7% 種類グリホサートカリウム塩液剤 有効期限(年)5 適合作物陸稲、水田作物(水稲を除く)、移植水稲、直播水稲、水田作物(水田刈跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、さとうきび、麦類、大麦、小麦(秋播)、雑穀類、そば、果樹類、かんきつ、野菜類(しゃくやく(薬用))、レタス、ねぎ、キャベツ、はくさい、にんじん、ほうれんそう、だいこん、はつかだいこん、えだまめ、たらのき、たまねぎ、トナト、きゅうり、なす、アスパラガス、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、だいず、いも類、ばれいしょ、とうがらし類、ピーマン、オリーブ(葉)、びわ(葉)、薬用にんじん、ソルガム、牧草、桑、樹木類、林木、樹木等、畑作物、チューリップ 農林水産省登録第(号)22161 毒劇区分普通物 適合雑草年生雑草、多年生雑草、オモダカ、クログワイ、キシュウスズメノヒエ、スギナ、多年生イネ科雑草、コウキヤガラ、リードカナリーグラス、ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草、落葉雑かん木、ヒレハリソウ、ススキ、クズ、ササ類、マツヨイグサ類、雑かん木、一年生広葉雑草、竹類、クズ・フジ等のつる類 農耕地/非農耕地農耕地用

商品説明動画

非選択性茎葉処理除草剤「タッチダウンiQ」の一年生雑草に対する除草効果比較試験動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05591696
2024-09-10
用途:
農作業

露地アスパラの萌芽(収穫)前全面散布でスズメノカタビラに有効です。もちろん登録あります。

1人が参考にしています
対象商品:
39708068
2024-07-27
用途:
雑草を刈り込めない傾斜地などに撒きます。
自動車・二輪車・自転車関連業

効果は非常に良いです。他の薬よりお安いので、こればかり使っています。

対象商品:
43639113
2022-06-15
用途:
各種農地除草に
農・林・水産業

近場のホームセンターよりも安かったです。
できれば20Lのものはコック付きの蓋がついてると嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
70292608
2022-05-04
用途:
清掃
株式会社いろはや 様 (サービス業)

清掃で、除草の仕事の時、いつも利用の商品、ちかくのホームセンターより安く又リピートします。

対象商品:
05591696
2019-08-28
用途:
除草
運輸・通信業

効き目が早く、長く効き目がある。従来から使用しているが
一番いい。

1人が参考にしています
対象商品:
05591696
2016-06-23
用途:
庭の除草に使用
その他業種

3000円以上の送料無料にするために、購入しました。
近所のホームセンターの方が安いです・・・。
もう少し安価にならないものでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
検討させていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする