ナメクリーン3

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2kg) 注文コード43639217 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナメクジ類・カタツムリ類を誘引し、摂食して効果を発揮するベイト剤です。
有効成分のメタアルデヒドはナメクジ類・カタツムリ類に速効性があります。
青色の粒剤ですので散布したところがよくわかります。

成分メタアルデヒド3.0% 使用方法株元散布 有効期限(年)3 性状暗青色粒状 適合作物キャベツ、レタス、はくさい、いちご、みかん、花き類・観葉植物 農林水産省登録第(号)23655 適合病害虫ナメクジ類 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-12
用途:
効き目あり
サービス業

酸化鉄だけのを使って見たけど効果無かったのでこちらを購入。効きました。カラ付きのやつらもイチコロでした。

対象商品:
31606856
2021-04-14
用途:
野菜の管理に
農・林・水産業

葉物野菜のナメクジやカタツムリ対策に使用しています。効果的面でカタツムリ等が弱って死んでいるのがよくわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする