- ダニゲッターフロアブル バイエルクロップサイエンス 43639235

ダニゲッターフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード43639235品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

環状ケトエノール系に属する薬剤で、他の殺ダニ剤との交差抵抗性は認められず抵抗性の発達したハダニ類に対しても優れた効果を示します。
長期間ハダニの密度を抑制します。各種サビダニにも高い効果を示します。
収穫前使用日数が短く使いやすい薬剤です。水産動物に対して影響の少ない薬剤です。天敵・有用昆虫に影響の少ない薬剤です。

農林水産省登録第(号)22094毒劇区分普通物性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効期限(年)4有効成分スピロメシフェン30.0%適合作物りんご、もも、ネクタリン、小粒核果類、おうとう、なし、かんきつ、ぶどう、茶、チューリップ適合病害虫リンゴハダニ 、ナミハダニ、りんごサビダニ、ハダニ類、モモサビダニ、ニセナシサビダニ、ミカンハダニ、チャノホコリダニ、チャノキイロアザミウマ、カンザワハダニ、チャノナガサビダニ、チャトゲコナジラミ、チューリップサビダニ使用方法散布、15分間球根浸漬(チューリップ)剤形水和剤
注意
※本剤は貯蔵中に分離することがありますので、使用に際しては容器をよく振って下さい。
※ボルドー液との同時散布および前後14 日以内の近接散布は効果が劣るおそれがありますのでさけて下さい。
※新梢伸長期の日本なし(二十世紀を除く)に使用する場合、以下の事項を守って下さい。
豊水、新高、長十郎には新葉に薬害を生じるおそれがありますので使用しないで下さい。
有機リン剤との同時散布および10日以内の近接散布は新葉に薬害を生じるおそれがありますのでさけて下さい。
※おうとうに使用する場合は、新梢伸長期に薬害を生じることがありますので、葉の硬化を待って使用して下さい。
※ぶどうに使用する場合は、新芽、新葉に薬害を生じるおそれがありますので以下の事に注意して下さい。
ぶどう未成木樹への散布はさけて下さい。
品種「瀬戸ジャイアンツ」への使用はさけて下さい。
※茶の覆下条件下では、新芽に薬害を生じるおそれがありますので萌芽前に使用して下さい。
※適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
※キャベツ、はくさい、こまつな、ねぎ、ばら、シンビジウム等のラン類、みょうがに対して薬害を生じるおそれがありますので、付近にある場合はかからないように注意して下さい。
※開花期の水稲に本剤がかかった場合、不稔などの薬害を生じる場合がありますのでかからないように注意して下さい。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする