アンブラコ
六角穴付きボタンボルト(UNF)(ボタンキャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
5/16
#10
1/4
5/16
3/8
山数
24
32
28
24
寸法t(mm)
2.667
1.778
2.21
2.667
3.099
長さ(inch)
3/4
1/4
3/4
1
3/8
5/8
1/2
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43639407
品番
5/16-24×3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
長さ(inch)
3/4
山数
24
寸法d(mm)
7.925
寸法t(mm)
2.667
寸法S(mm)
3/16
表面処理
生地
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.216
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13.894
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)