M16×35 六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43639556

六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)35
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード43639556品番M16×35
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼びM16材質長さ(mm)35ねじピッチ1.5寸法t(mm)5.3寸法r(mm)1寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.7寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)7.5寸法Z1(mm)2穴の形状六角穴寸法dk(mm)30寸法ds(mm)16ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする