大阪魂
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
長さ(mm)
20
35
15
16
20
25
30
40
45
50
55
60
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43639635
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4.4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
7
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.5
寸法Z1(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
20
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目