曜日別特売
- タチガレン粉剤 三井化学アグロ 43639874

タチガレン粉剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(3kg)注文コード43639874品番-
参考基準価格(税別)¥4,162販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

すべては秋の勝利のために苗作りのルーティンワーク!
苗立枯病に対して優れた効果があります。
ムレ苗防止にも有効です。
根の生育促進効果で、根量が増え、根毛がびっしり生えます。
移植時の発根、活着促進に優れています。
冠水や水ストレス、また除草剤による薬害の影響を受けにくくなります。

適合病害虫苗立枯病(フザリウム菌)、苗立枯病(ピシウム菌)使用の目安時期:は種前、回数:1回有効成分ヒドロキシイソキサゾール4.0%適合作物稲(箱育苗)、稲(畑苗代)、稲(折衷苗代)、稲(湛水直播)農林水産省登録第(号)10760毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする