ネビロスラジカルジャンボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード43640206 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788

軽くて、速くて、長く効く。
これが水田除草のNEWスタンダード。
散布の負担を大きく軽減!
パッと広がるターボ拡散
50〜60日の長い効き目!

適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、九州)、クログワイ(北海道、北陸を除く)、オモダカ、ヒルムシロ、セリ(北海道)、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く) 仕様使用時期:移植後3日〜ノビエ2葉期ただし、移植後30日まで 成分カフェンストロール15.0%、シクロスルファムロン3.0%、ダイムロン30.0% 適合(土壌)砂壌土〜埴土 使用方法水田に小包装(パック)のまま投げ入れる 適合作物水田一年生雑草及び、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、九州)、クログワイ(北海道、北陸を除くオモダカ、ヒルムシロ、セリ(北海道)、アオミドロ・藻類による表層はく離 農林水産省登録第(号)20937 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする