富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータその他関連用品
USB付遠隔タッチパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43640617
品番
TP-E1U
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
適合
FRENIC-Mini(C2)、FRENIC-Ace
USBタイプ
mini-B
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
128.5×80×18.2
仕様
USB付きタッチパネル(標準付属)
電源
3相 200V
注意
※FRENIC-Mini(C2)とFRENIC-Aceは、本体に直接装着できませんので「遠隔操作延長ケーブル」が必要です。