富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の インバータ
富士電機の インバータその他関連用品
多機能タッチパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43640653
品番
TP-A1-E2C
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
多機能キーパッド
適合機種
インバータ:Ace(E2)、HVAC
電源(V)
三相200
電源
3相 200V
言語表示
日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語