大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M6
M3
M4
M5
M8
M10
長さ(mm)
60
10
15
16
20
22
25
30
35
40
18
45
50
55
60
14
65
70
ねじピッチ
0.8
1
0.5
0.7
0.8
1.25
1.5
全91種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43640694
品番
M5×60
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
0.8
色
黒
寸法t(mm)
2.05
寸法S(mm)
3
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.9
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.8
ねじ山種類
メートル並目