大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
30
18
20
22
25
30
35
40
14
45
50
8
55
60
15
65
70
16
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43640974
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
30
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
0.95
寸法S(mm)
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.75
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目