大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
30
18
20
22
25
30
35
40
14
45
50
8
55
60
15
65
70
16
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43641087
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.05
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.9
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.8
ねじ山種類
メートル並目