M4×20 六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂 43641534

六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
20
12
14
15
16
18
10
5
22
25
30
35
40
45
50
6
60
8
55
65
70
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード43641534品番M4×20
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種別全ねじねじの呼びM4材質長さ(mm)20ねじピッチ0.7寸法t(mm)1.55寸法S(mm)2.5表面処理クローム頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)2.4穴の形状六角穴寸法dk(mm)8.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1395:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする