サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com
税込¥31,878〜
¥28,980〜
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com
税込¥16,478〜
¥14,980〜
ホワイトが売切れで仕方なくこちらの濃い色味にしましたが、意外とシックでとてもいい商品でした。
トイレ備品の置き場がなく困っていましたが、収納できてトイレがスッキリしました。
組み立て前は、少し丈夫さに心配がありましたが、組み立てるとしっかりしていて、サイドテーブル代わりにサイズも大きすぎず・小さすぎず使い勝手が良かった。
組み立てが簡単で、仕上がりもいい感じです。落下防止のために1段目と二段目の側面と背面部分にぐるりと紐を回しました。