曜日別特売
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428

CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428
CPR-80433C(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 43642428

スチールラック キャスター付き

(7件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ブラック
質量(kg)3
内容量1台注文コード43642428品番CPR-80433C(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

すっきりとしたコンパクトラック
リビング、キッチン周り、サニタリー周り、どこでも使えるマルチデザイン
固定式アジャスターと、キャスターがどちらも付属の2WAY仕様
【アジャスター装着時】棚2段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ46cm
【アジャスター装着時】棚3段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ79cm

用途デスク横のサイドワゴン、サイドラック、収納ワゴンとして。ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)425×300×825棚段数3質量(kg)3材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約30キャスターあり棚板間隔(mm)320棚板耐荷重(kg)約10(1枚あたり)組立時間約30~40分棚寸法(幅W×奥行D)(mm)400×270(こぼれ止め高さ)50
取扱説明書:(1.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68994178
2024-12-15
用途: 作業台として
株式会社一華サービス業

美顔をする時の商材を置いています。
思ったより、しっかりしています。

対象商品 : 68994205
2023-02-16
用途: 書類の整理整頓
農・林・水産業

各種書類の整理整頓に大活躍です。キャスター付きなので移動も自由自在、価格も他社より安くて大助かりです。

対象商品 : 68994196
2021-09-21
用途: トイレ備品収納用

ホワイトが売切れで仕方なくこちらの濃い色味にしましたが、意外とシックでとてもいい商品でした。
トイレ備品の置き場がなく困っていましたが、収納できてトイレがスッキリしました。

対象商品 : 68994205
2020-05-14
用途: 再度テーブル代わり
製造業

組み立て前は、少し丈夫さに心配がありましたが、組み立てるとしっかりしていて、サイドテーブル代わりにサイズも大きすぎず・小さすぎず使い勝手が良かった。

対象商品 : 68994205
2020-03-06
用途: 書類・ファイル等の保管等
その他業種

組み立てが簡単で、仕上がりもいい感じです。落下防止のために1段目と二段目の側面と背面部分にぐるりと紐を回しました。

対象商品 : 68994178
2019-07-05
用途: バイクのメンテナンス作業に使用
サービス業

工具が滑らないように 何かマットがあれば
最高に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 68994187
2019-05-16
用途: ネイルゴンドラ
nailmix 藤沢店サービス業

フットネイルの塗料を置くのに高さが丁度良く大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする