YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の 会議テーブル
YAMAZEN(山善)の 折りたたみ会議テーブル
フラップトップ会議用テーブル(一人用) キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイトモクメ/アイボリー
注文コード
43642516
品番
YM-7050(WW/IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
一人用で使いやすい会議用テーブル。ワンタッチで折りたたみOK!荷物が置ける中棚付き。
色
ホワイトモクメ/アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×520×700
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
天板:40、内棚:10、全体:50
用途
食堂・会議室・公共施設・学習教室に。折りたたみデスク、折りたたみテーブル、折りたたみ机として。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・パーティクルボード、脚:スチール(エポキシ樹脂塗装)、キャスター:ポリアミド(ストッパー付2個)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
520
間口(mm)
700
キャスター
あり
天板寸法(mm)
700×520
天板厚さ(mm)
25
有効内寸法(mm)
(脚間)489×570
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
700×520×970
取扱説明書:
(0.56MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43642516
YM-7050(WW/IV)
43642507
YM-7050(WN/IV)
フラップトップ会議用テーブル(一人用) キャスター付き
YAMAZEN(山善)
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)