YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の 会議テーブル
YAMAZEN(山善)の 折りたたみ会議テーブル
フラップトップ会議用テーブル(一人用) キャスター付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43642525
品番
YM-7050(DBR/BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
一人用で使いやすい会議用テーブル。ワンタッチで折りたたみOK!荷物が置ける中棚付き。
色
ダークブラウン/ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×520×700
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
天板:40、内棚:10、全体:50
用途
食堂・会議室・公共施設・学習教室に。折りたたみデスク、折りたたみテーブル、折りたたみ机として。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・パーティクルボード、脚:スチール(エポキシ樹脂塗装)、キャスター:ポリアミド(ストッパー付2個)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
520
間口(mm)
700
キャスター
あり
天板寸法(mm)
700×520
天板厚さ(mm)
25
有効内寸法(mm)
(脚間)489×570
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
700×520×970
取扱説明書:
(0.56MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません