MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
プリント板用スペーサー金属樹脂型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
5
注文コード
43642884
品番
2.6AP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法L(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応