大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
35
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
10
55
65
70
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43643433
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.05
寸法S(mm)
3
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.9
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.8
ねじ山種類
メートル並目