MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43643593
品番
2.6EP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法L(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応