MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ナット
MAC8(マックエイト)の 六角ナット
MAC8(マックエイト)の 六角ナット(1種)
PEEK(R)ネジ、ナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
寸法L(mm)
12
注文コード
43644984
品番
2.6MPE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質
PEEK
(R)
(UL94V-0)
色
茶
寸法L(mm)
12
使用温度範囲
-40〜+200
RoHS指令(10物質対応)
対応