MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ナット
MAC8(マックエイト)の 六角ナット
MAC8(マックエイト)の 六角ナット(1種)
PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
12
注文コード
43645027
品番
2.6MPS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。
絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質
PPS樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40〜+200
寸法L(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク(N・cm)
ねじり切断:18.6