MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
半田付用スペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43645325
品番
2.6PB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
7
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M2.6
推奨ランド径(Φmm)
3.0
+0.1
-0
TH穴、6以上