MAC8(マックエイト)
半田付用スペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
11
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
寸法A(mm)
7
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7
3
4
5
6
寸法B(mm)
5
5
4
5.5
7
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43645334
品番
2.6PB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
7
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M2.6
推奨ランド径(Φmm)
3.0
+0.1
-0
TH穴、6以上