大阪魂
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M4
M12
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
40
40
40
30
35
50
45
70
55
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
22
60
65
85
95
ねじピッチ
0.7
1.75
2
2.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43645427
品番
M4×40
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
2.87
寸法W(mm)
0.45
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
2.48
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.96
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目