MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の 六角
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
7
注文コード
43645544
品番
2.6SP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
寸法L(mm)
7
寸法A(mm)
貫通
RoHS指令(10物質対応)
対応