MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の 六角
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
10
注文コード
43645578
品番
2.6SP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
貫通
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43645578
2.6SP-10
00019382
2.6SP-10
プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ)
MAC8(マックエイト)
1袋(100個)
¥
3,710
税込
¥
4,081
注文コードが変更になりました