MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の 六角
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
4
注文コード
43645684
品番
2.6SPS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質
SUS-303
仕上
脱脂
寸法L(mm)
4
寸法A(mm)
貫通
RoHS指令(10物質対応)
対応