曜日別特売
M6×40 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43647676

六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
40
45
8
10
50
12
15
16
20
25
30
35
55
65
70
75
85
90
95
60
80
100
ねじピッチ1
内容量1箱(300個)注文コード43647676品番M6×40
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの呼びM6材質長さ(mm)40ねじピッチ1寸法t(mm)2.2寸法r(mm)0.25寸法S(mm)4表面処理3価ホワイト寸法e(mm)4.58寸法W(mm)0.7頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)24寸法K(mm)3.72穴の形状六角穴寸法dk(mm)13.44寸法ds(mm)6ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする