大阪魂
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M16
M20
長さ(mm)
20
20
20
12
40
15
16
25
30
35
8
10
50
45
55
65
70
75
85
90
95
60
80
100
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
2
2.5
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43647746
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
5.72
寸法W(mm)
1.16
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
4.96
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
17.92
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。