曜日別特売
M20×65 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43648026

六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM20
長さ(mm)65
65
70
75
60
80
8
10
50
12
40
45
15
16
20
25
30
35
55
85
90
95
100
ねじピッチ2.5
内容量1箱(20個)注文コード43648026品番M20×65
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM20材質長さ(mm)65ねじピッチ2.5寸法t(mm)5.6寸法r(mm)0.8寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト寸法e(mm)13.72寸法W(mm)2.2頭部形状六角穴付き皿寸法b(mm)52寸法K(mm)10.16穴の形状六角穴寸法dk(mm)40.32寸法ds(mm)20ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする